{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udgangseffekt | 300 W | |
maks. omdrejningstal | 25.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 570 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Spændepatron-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 0,52 kg | |
Arbejdsstøj | 72 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,14 m/s2 | |
Længde | 154 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079442 SDM26LR | |
EAN/GTIN | 5390145244700 |