{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udgangseffekt | 63 W | |
maks. omdrejningstal | 100.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 170 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Spændepatron-⌀ | 3 mm | |
Vægt | 0,15 kg | |
Arbejdsstøj | 70 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Længde | 135 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079440 SPT100R | |
EAN/GTIN | 5390145244663 |