Trykluftligeslibere SMP60

Art.-nr.: 079440 SMP60
Rabat
3367,35 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SPM 60 R
Udgangseffekt 85 W
maks. omdrejningstal 60.000 min-1
Maks. luftbehov 230 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 3 mm
Vægt 0,17 kg
Arbejdsstøj 68 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 140 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079440 SMP60
EAN/GTIN 5000630
Producentnummer SPM60R

Betegnelse

Udførelse:

ATA − trykluftligesliber med 3 mm spændetænger til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. Integreret forfilter.
Turbinedrevet minisliber med et maksimalt omdrejningstal på 60000 1/min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven