Trykluftvinkelsliber G2588-230

Art.-nr.: 079312 G2588-230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse G2588-230-M14
Udgangseffekt 1.700 W
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Maks. luftbehov 2.160 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/2 tommer
Maks. vibration iht. EN 7,8 m/s2
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 16 mm
Maks. skive-⌀ 230 mm
Vægt 2,4 kg
Arbejdsstøj 90 dB(A)
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079312 G2588-230
EAN/GTIN 7322590043933
Producentnummer 8423013282

Betegnelse

Udførelse:

Effektive vinkelslibere, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling.
Vinkelsliber med udgangseffekt på 1700 W, dimensioneret til krævende opgaver og konstant høj slibeeffekt. Ergonomisk håndtering. M14 holder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits): Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven