Trykluftvinkelsliber G2408-115

Art.-nr.: 079312 G2408-115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse G2408-115
Udgangseffekt 350 W
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 786 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN 8,1 m/s2
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Maks. skive-⌀ 115 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 81 dB(A)
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079312 G2408-115
EAN/GTIN 7322590010065
Producentnummer 8423031478

Betegnelse

Udførelse:

Effektive vinkelslibere, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits): Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven