Vypínací uťahovač 7

Art.-nr.: 079222 7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Označenie výrobcu FLT-7-3 BF EC
    Rozsah krútiaceho momentu 30 Nm - 50 Nm
    maximálne otáčky 6 100 min-1
    Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
    Upínač nástrojov Profil pohonu □ palec
    maximálna potreba vzduchu 600 l/min
    Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
    odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 9,5 mm
    Hmotnosť 1,1 kg
    Dĺžka 190 mm
    Produkttype Skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 079222 7
    EAN/GTIN 4589484330552
    Producentnummer 5412105704

    Betegnelse

    Prevedenie:

    Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné údery a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.
    Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.
    Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií. Spoľahlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. S vypínaním. Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu. Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciemu mechanizmu.
    Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

    Výhoda:

    • Menej vibrácií.
    • Menej hluku.
    • Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými uťahovačmi.

    Použitie:

    • Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
    • Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

    Rozsah dodávky:

    Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven