Præcisionsskruemaskine 13

Art.-nr.: 079222 13
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse FLT-13-3 BF EC
    Momentområde 110 Nm - 150 Nm
    maks. omdrejningstal 3.400 min-1
    Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
    Værktøjsholder, drevprofil □ tommer
    Maks. luftbehov 850 l/min
    Tryklufttilslutning 1/4 tommer
    Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 9,5 mm
    Vægt 2,1 kg
    Længde 228 mm
    Produkttype Skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 079222 13
    EAN/GTIN 4589484330446
    Producentnummer 5412105676

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den hydrauliske impulscelle er kernen i en impulsskruemaskine, fordi den omdanner det drejningsmoment, der leveres af motoren, til impulsstød og mangedobler dem – ligesom slagene fra slagmekanismen i en slagnøgle. Men ved impulsskruemaskinen bortfalder de negative egenskaber fra slagene med metal mod metal. Eftersom alle bevægelige dele er omgivet af olie, er vibrations- og støjniveauet lavt, på håndgrebet er der næsten intet reaktionsmoment.
    De angivne modeller anvender den af Fuji patenterede 2-klinge-impuls-enhed, kombineret med en dobbeltkammermotor. Denne kombination giver et 50% bedre forhold mellem ydelse og vægt end sammenlignelige skrueværktøjer. Optimeret til ergonomisk håndtering.
    Meget kompakt og robust impulsskruemaskine i pistolform til mange montageopgaver. Pålidelig og præcis skruning vha. indbygget impulscelle. Med frakobling. Specificeret momentområde, meget små momenttolerancer. Ekstremt præcis vha. stor gentagelsesnøjagtighed og frakoblingsmekanisme.
    Enormt lille momentreaktion i håndgrebet takket være meget kort impulscyklus. I modsætning til en slagnøgle har impulsværktøjet ingen metal-mod-metal-kontakt og sørger dermed for blødere og stabile impulser.

    Fordel:

    • Færre vibrationer.
    • Mindre støj.
    • Længere levetid sammenlignet med almindelige slagnøgler.

    Anvendelse:

    • Til applikationer, der kræver lav støj og få vibrationer.
    • Udmærket egnet til svage skrueforbindelser

    Leveringsomfang:

    Skruemaskine med gummibeskyttelseskappe inkl. ophængningskrog til fjedertræk (Balancer).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven