Trykluftdrejeskruemaskine, Type: S2370

Art.-nr.: 079163 S2370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse S2370
Momentområde 2 − 6 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M5
maks. omdrejningstal 1.300 min-1
Bitholder F 6,3
Konstruktion stav
Maks. luftbehov 240 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 6,3 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 83 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079163 S2370
EAN/GTIN 7322590011420
Producentnummer S2370-C
Producent Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
  • Med glidekobling.
  • Indstilleligt moment.
  • Skift mellem højre- og venstreløb.

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674205 ff).

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven