Trykluftdrejeskruemaskine S2308

Art.-nr.: 079163 S2308
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse S2308
Momentområde 2,5 − 11 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M6
maks. omdrejningstal 950 min-1
Bitholder F 6,3
Konstruktion pistol
Maks. luftbehov 504 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,1 kg
Arbejdsstøj 82 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079163 S2308
EAN/GTIN 7322590010027
Producentnummer S2308-C

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
  • Med glidekobling.
  • Indstilleligt moment.
  • Skift mellem højre- og venstreløb.

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674205 ff).

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven