Højtryksrenser, uopvarmet HD615MPLUS

Art.-nr.: 078571 HD615MPLUS
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HD 6/15 M Plus *EU
Effektforbrug 3.100 W
Energiforsyning Med kabel
Netsikring 16 A
Arbejdstryk 150 bar
Pumpemængde 560 l/h
Vægt 30 kg
Produkttype Højtryksrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078571 HD615MPLUS
EAN/GTIN 4054278359960
Producentnummer 1.150-932.0

Betegnelse

Udførelse:

Mobil højtryksrenser med vekselstrømsmotor. Apparat med styring via tryk-knapper, antisnoningssystem, højtryksslange, der opbevares under tryk, så den kan drejes, og drejeligt rør i rustfrit stål. Robust aksialpumpe med tre stempler og messingcylinderhoved. Vandindgang i messing. Maksimal tilløbstemperatur 60 °C.
EASY!Force-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens tilbageslagskraft og reducerer dermed holdekraften for brugeren. Sørger for helt ny og mindre trættende arbejdskomfort. Forbedret helkeramikventil. Integreret EASY!Lock-forbindelsessystem. Muliggør hurtig og enkel klargøring af tilbehøret (f.eks. dyser, stålrør) med standardiserede tilslutninger.
  • Aksialpumpe med 3 stempler i hærdet rustfrit stål.

Leveringsomfang:

Inklusive 10 m premium-højtryksslange, EASY!Force-pistol med Softgrip-indlæg, INOX-strålerør 840 mm, powerdyse og smudsfræser.
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven