Højtryksrenser, uopvarmet HD511P

Art.-nr.: 078571 HD511P
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HD 5/11 P *EU
Effektforbrug 2.200 W
Energiforsyning Med kabel
Netsikring 10 A
Arbejdstryk 110 bar
Pumpemængde 490 l/h
Vægt 20,5 kg
Produkttype Højtryksrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078571 HD511P
EAN/GTIN 4054278144863
Producentnummer 1.520-960.0

Betegnelse

Udførelse:

Mobil højtryksrenser med vekselstrømsmotor. Apparat med styring via tryk-knapper, antisnoningssystem, højtryksslange, der opbevares under tryk, så den kan drejes, og drejeligt rør i rustfrit stål. Robust aksialpumpe med tre stempler og messingcylinderhoved. Vandindgang i messing. Maksimal tilløbstemperatur 60 °C.
EASY!Force-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens tilbageslagskraft og reducerer dermed holdekraften for brugeren. Sørger for helt ny og mindre trættende arbejdskomfort. Forbedret helkeramikventil. Integreret EASY!Lock-forbindelsessystem. Muliggør hurtig og enkel klargøring af tilbehøret (f.eks. dyser, stålrør) med standardiserede tilslutninger.

Leveringsomfang:

Inklusive 10 m højtryksslange, INOX-strålerør 850 mm med enkeltdyse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven