Akku-hæfteklammerpistol M12BST

Art.-nr.: 078402 M12BST
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse M12BST
    Antal medfølgende akkuer 2
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2 Ah
    Batterispænding 12 V
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
    Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm
    Passende klammetype G
    Emballage Kuffert
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Hæfteklammepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078402 M12BST
    EAN/GTIN 4058546028077
    Producentnummer 4933459635

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kompakt og effektiv M12™ batteri-hæfteklammerpistol med integreret klammeskyder og skridsikkert greb. Op til 2000 klemmer pr. 2,0 Ah batteriopladning. Tørskudsforhindring.

    Passer til:

    Klemmer type G med maks. inddrivningsdybde på 6−14 mm.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2× 12 V / 2,0 Ah batteri, C12 C lader, HD-boks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven