Hydraulisk akku-crimpværktøj M18HCCT

Art.-nr.: 078254 M18HCCT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
App-integration OneKey
Producentbetegnelse M18HCCT-201C
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Stansekraft 53 kN
maks. tværsnit kobber 300 mm2
maks. tværsnit aluminium 150 mm2
Crimptid < 3 s
Energiforsyning Akkudrevet
Vægt inklusive akku 3,7 kg
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078254 M18HCCT
EAN/GTIN 4002395138821
Producentnummer 4933451194

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, hydraulisk crimpværktøj, egnet til forarbejdning af kabelsko og forbindere fra 16 mm2 til 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™ hydraulisk 53 kN batteridrevet presseværktøj, presser forbindelser sammen på under 3 sek.
  • Optimal balance takket være gennemprøvet enhåndsbetjening.
  • In-Line design og et 350° roterbart hoved – ideelt til arbejde på vanskeligt tilgængelige steder.
  • Kompatibel med ONE KEY™. Dataoverførsel via Bluetooth muliggør rapportering om enheden.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatisk tilpasning af pressetrykket på forbinderstykket, sikring af det optimale pressetryk ved hver presning og visning af fuldt tryk med et grønt lys.
  • Langvarig pålidelighed. Vedligeholdelsesinterval for hver 30000 presninger.
  • Universalholder til alle gængse U-presseindsatser.

Leveringsomfang:

Lader M12-18C, kuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven