Hydraulisk akku-hulstanse med matricer M18HKP-SET

Art.-nr.: 078252 M18HKP-SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18HKP-201CA
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Stansekraft 60 kN
maks. diameter 100 mm
maks. stansedybde i stål 3 mm
maks. stansedybde i rustfrit stål 2,5 mm
Vægt 2,3 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hulstanser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078252 M18HKP-SET
EAN/GTIN 4002395138920
Producentnummer 4933451204

Betegnelse

Udførelse:

FORCE LOGIC™ Hydraulisk 60 kN akku-hulstanse stanser huller op til ⌀ 100 mm i 3 mm stål eller 2,5 mm rustfrit stål.
  • Med 3/4-16 UNF indvendigt gevind på apparatet.
  • Hurtigskiftesystem med værktøjsfri holder gør det muligt at anbringe stempel og matrice separat fra værktøjet.
  • Kompatibelt med det gængse tilbehør på markedet.
  • Enkel justering vha. matrice med trådkors.

Leveringsomfang:

Lader M12-18C, kuffert, 1 trækskrue af hver 11,1 mm (7/16-20 UNF) og 19 mm (3/4-16 UNF), hurtigskiftesystem med værktøjsfri holder, stempel og matricer med UNF-gevind til hulstørrelser: M16, M20, M25, M32, M40.

Bemærk:

Passende pladestansere med metrisk gevind nr. 834000 ff. (ikke str. 12,5) og dertil nødvendige tilspændingsskruer 834070 finder du i produktgruppe 83.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven