Metal-rundsav 8320

Art.-nr.: 078234 8320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse 8320
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.800 W
maks. omdrejningstal 1.700 min-1
Savklinge-⌀ 320 mm
Maks. skæredybde 90° 120 mm
Vægt 8,4 kg
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078234 8320
EAN/GTIN 4260052318508
Producentnummer 608270

Betegnelse

Udførelse:

Effektive metalrundsave til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler uden gnistdannelse.
  • Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.
  • Efterbearbejdning ikke nødvendig.
  • Lynhurtige snit.

Metal-rundsav.
  • Præcis savklingeføring, lille gratdannelse.
  • Robust anslagsplade.
Metal-rundsav.
  • 120 mm skæredybde på føringsskinne.
  • Optimal til savning af sandwichpaneler, trapezplader, kabelkanaler, stålrør, jern- og ikke-jernholdige metaller, kompositmaterialer etc. op til en tykkelse på 12 mm.
  • Lukket konstruktion forhindrer spånflugt til brugeren.
  • Let magnesiumkonstruktion – kun 8,4 kg.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × savklinge 84Z nr. 078242 str. 84.

Bemærk:

Føringsskinne til 078234 kan leveres på forespørgsel:
Føringsskinne1400 mm til str. 8320
Føringsskinne 600-1200 mm til str. 8230.
Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven