{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | 8203 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
maks. omdrejningstal | 3.700 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 203 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 67 mm | |
Maks. skæredybde 45° | 42 mm | |
Vægt | 6,3 kg | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078234 8203 | |
EAN/GTIN | 4260052466797 |