Metal-rundsav 8230

Art.-nr.: 078234 8230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse 8230
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.700 W
maks. omdrejningstal 2.600 min-1
Savklinge-⌀ 230 mm
Maks. skæredybde 90° 84 mm
Maks. skæredybde 45° 56 mm
Vægt 7,1 kg
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078234 8230
EAN/GTIN 4260052466834
Producentnummer 608280I

Betegnelse

Udførelse:

Effektive metalrundsave til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler uden gnistdannelse.
  • Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.
  • Efterbearbejdning ikke nødvendig.
  • Lynhurtige snit.

Metal-rundsav.
  • Præcis savklingeføring, lille gratdannelse.
  • Robust anslagsplade.
Metal-rundsav.
  • Den mobile – solid og let – kun 7,1 kg.
  • Ideel til savning af plader, sandwichpaneler, rustfrit stål, metalplader, rør og profiler af stål, ikke-jernholdige materialer og kompositmaterialer op til en tykkelse på 10 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × savklinge 48Z nr. 078239 str. 48 og kuffert.

Bemærk:

Føringsskinne til 078234 kan leveres på forespørgsel:
Føringsskinne1400 mm til str. 8320
Føringsskinne 600-1200 mm til str. 8230.
Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven