Batteridrevet rørskærer C12PC/0

Art.-nr.: 078218 C12PC/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse C12PC-0
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 500 min-1
Maks. rør-⌀, kobber 12 mm - 28 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Bemærk 5
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078218 C12PC/0
EAN/GTIN 4002395236374
Producentnummer 4933411920

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet kompakt rørskærer med skær i rustfrit stål. Automatisk justering af rør ⌀. Hurtige snit, f.eks. CU-rør ⌀ 15 mm på mindre end 3 sekunder. Samlet bredde 40 mm, min. vægafstand 40 mm. Leveres uden batterier og lader.
Rørskærer til kobberrør ⌀ 12 – 28 mm.

Bemærk:

Batterier findes fra nr. 073814.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven