{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12 PCSS-0 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maks. rør-⌀, kobber | 12 mm - 28 mm | |
Maks. rør-⌀, rustfrit stål | 12 mm - 28 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Rørskærere |
Artikelnummer | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN/GTIN | 4058546370350 |