{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | F-IRONCut57AS | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Udførelse | Metalrundsav | |
maks. omdrejningstal | 2.800 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 150 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 57 mm | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Vægt | 3,05 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |