• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Batteridrevet rundsav M12CCS44

Art.-nr.: 078207 M12CCS44

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12CCS44-402C
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 2
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 12 V
Udførelse Rundsav
maks. omdrejningstal 3.600 min-1
Savklinge-⌀ 140 mm
Savklinge-borings-⌀ 20 mm
Maks. skæredybde 90° 44 mm
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Vægt 2,7 kg
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078207 M12CCS44
EAN/GTIN 4002395262816
Producentnummer 4933448235

Betegnelse

Udførelse:

Sejtrækkende FUEL™ akku-rundsav med kulfri POWERSTATE™ motor.
  • Kompakt, ergonomisk design med knapgreb.
  • Integreret udsugningsstuds til tilslutning af udsugningssystemer.
  • Dybde- og geringssnit op til 50°.
  • Robust magnesium-beskyttelsesafskærmning, pendulafskærmning og sål.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, indvendig sekskantnøgle, HM-savklinge med 18 tænder, parallelanslag og kuffert (HD-boks).

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839.
Passende rundsavsklinge finder du under nr. 078212 str. 18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven