{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | MKS 18 LTX 58 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Savklinge-⌀ | 165 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 58 mm | |
Vægt inklusive akku | 3,7 kg | |
Vægt uden batteri | 2,8 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN/GTIN | 4061792005570 | |
Producentnummer | 600771890 |