{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | STA 18 LTX 100 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Slagtal | 550 min-1 - 2.800 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 10 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 100 mm | |
Geringsindstilling | ja | |
Pendulslag | 4-dobbelt | |
Vægt | 1,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 11,8 m/s2 | |
Konstruktion | Stavform | |
Bemærk | lille omkreds af greb | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, Metabo Quick | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078185 18LTX100 | |
EAN/GTIN | 4007430324603 | |
Producentnummer | 601002890 |