{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | ASTS 18-26 AS | |
Producent-ID | ST 18 L 90 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Slagtal | 750 min-1 - 3.000 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 10 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 90 mm | |
Geringsindstilling | ja | |
Pendulslag | 4-dobbelt | |
Vægt | 1,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 8,7 m/s2 | |
Konstruktion | Stavform | |
Bemærk | lille omkreds af greb | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, Metabo Quick | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer |
078185 ST18L90
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4061792256170
Kopier |
|
Producentnummer |
601047850
Kopier |
|
Producent | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |