Akku-rundsav GKS18V68C

Art.-nr.: 078183 GKS18V68C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GKS 18V-68 C
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Udførelse Dykrundsav
maks. omdrejningstal 6.250 min-1
Savklinge-⌀ 190 mm
Savklinge-borings-⌀ 30 mm
Maks. skæredybde 90° 57 mm
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Vægt uden batteri 3,8 kg
Vægt 4,7 kg
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078183 GKS18V68C
EAN/GTIN 3165140931786
Producentnummer 06016B5000

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 18 V batteri-rundsav med BITURBO-teknologi.
  • Integreret VAC-adapter til enkel manøvrering. Adapteren kan drejes 360°.
  • Den bedst mulige ergonomi giver maksimal kontrol og komfort.
  • Intelligent bremse til sikkert stop med minimeret tilbageslag.
  • Udstyret med professionelt 18 V-system til alt fra lette til tunge opgaver.

Leveringsomfang:

Inklusive savklinge, parallelføring.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 og nr. 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven