Akku-rundsav GKS1226

Art.-nr.: 078183 GKS1226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GKS12V-26
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 2
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Udførelse Rundsav
maks. omdrejningstal 1.400 min-1
Savklinge-⌀ 85 mm
Savklinge-borings-⌀ 15 mm
Maks. skæredybde 26,5 mm
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Vægt 1,4 kg
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078183 GKS1226
EAN/GTIN 3165140895217
Producentnummer 06016A1005

Betegnelse

Udførelse:

Handy 12 V / 3,0 Ah akku-rundsav.
  • Med den mest kompakte konstruktion i sin klasse er den perfekt at håndtere.
  • Fremragende oversigt over skærelinjen takket være lysstærk LED.
  • Fremragende ergonomi: Lille grebsdiameter og lav vægt (kun 1,4 kg) for maksimal arbejdskomfort.
  • Robust aluminiumsfodplade sikrer præcise snit.
  • Støvudsugningsadapter kompatibel med Bosch udsugningssystem.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, træsavklinge, parallelanslag / føringsskinne adapter, udsugningsadapter, indvendige sekskantnøgler og L-BOXX 238.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 og nr. 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven