{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Producentbetegnelse | BLK 5,0 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Slagtal | 820 min-1 | |
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 | 5 mm | |
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Radius for den mindste kurve | 90 mm | |
Skærehastighed | 1,3 m/min | |
Skærebredde | 8 mm | |
Vægt | 3,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Produkttype | Niplere |
Artikelnummer | 078111 7232476 | |
EAN/GTIN | 4014586897714 |