Niplere 723239

Art.-nr.: 078111 723239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse BLK 1.6LE
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 350 W
    Slagtal 1.500 min-1
    maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 1,6 mm
    maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 0,7 mm
    Radius for den mindste kurve 70 mm
    Skærehastighed 2,7 m/min
    Skærebredde 5 mm
    Vægt 1,9 kg
    Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
    Produkttype Niplere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078111 723239
    EAN/GTIN 4014586869926
    Producentnummer 72323960000

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Meget gunstige driftsomkostninger takket være en høj standtid for stempel og matrice.
    • QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt skift af stempel og matrice uden brug af værktøj.
    • Arbejdsretningen kan ændres uden brug af værktøj.
    • Perfekt til trapezplader på op til 160 mm med stor sikkedybde.

    Bemærk:

    Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – nr. 073858 eller startsæt under nr. 073863 – nr. 073867. Lader under nr. 073866.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven