Batteridrevet pladesaks M18BMS20-0

Art.-nr.: 078104 M18BMS20-0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maksimal skæreeffekt i aluminium 3,2 mm
maksimal skæreeffekt i stål 2 mm
Radius for den mindste kurve 180 mm
Skærebredde 5 mm
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 1,5 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Pladesaks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078104 M18BMS20-0
EAN/GTIN 4002395006748

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt batteridrevet slids-/pladesaks til rene, vridningsfrie snit i stål på op til maks. 2,0 mm.
  • Skærehoved, der kan drejes 360°, med 12 indgrebspunkter – ideelt til svært tilgængelige steder.
  • Elektronisk forvalg af omdrejningstal.
  • In-Line-design for bedst mulig kontrol.

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven