{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | XCE 10-8 125 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.010 W | |
Omdrejningstalområde | 140 min-1 - 430 min-1 | |
Maks. polereværktøjs-⌀ | 160 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Produkttype | Poleringsmaskine |
Artikelnummer | 077771 XCE10-8125 | |
EAN/GTIN | 4030293180550 | |
Producentnummer | 418072 |