Poleringsmaskine, Type: PE14-118

Art.-nr.: 077771 PE14-118
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PE 14-1 180
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Omdrejningstalområde 250 min-1 - 1.380 min-1
Værktøjsholder M 14
Maks. polereværktøjs-⌀ 250 mm
Vægt 2,3 kg
Længde 405 mm
Bredde 117 mm
Kabellængde 4 m
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077771 PE14-118
Kopier
EAN/GTIN 4030293166806
Kopier
Producentnummer 395749
Kopier
Producent Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Mikroprocessor-elektronik: trinløst forvalg af omdrejningstal, omdrejningstallet holdes konstant vha. tachogenerator, overbelastningsbeskyttelse, genstartspærre og temperaturovervågning.
  • Kraftfuld 1400-W-motor med effektiv ventilator til optimal køling.
  • Fladt gearhoved reducerer afstanden til overfladen. Dette gør det muligt at føre maskinen sikkert i enhver position.
  • Grebshætte: ergonomisk formet med SoftGrip.
  • Gasstartkontakt til langsom og forsigtig start (startomdrejningstal i trin 1
    (250/min)) og låsning til kontinuerligt løb.
  • Optimeret luftføring giver optimal køling af motor og gear. Ingen
    forstyrrende udluftning for brugeren.
  • Med gummieret fralægningsflade til sikker fralægning

Anvendelse:

Specielt til bearbejdning af store vandrette og lodrette flader. Til områderne Automotive, Maritim, Aviation. Poleret med ekstremt lave omdrejninger og højt drejningsmoment, f.eks. til varmefølsomme overflader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven