Glittemaskine TRINOX FLEX SET

Art.-nr.: 077751 SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Glittemaskine
Emballage Kuffert
Producentbetegnelse BSE 14-3 100 sæt
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Omdrejningstalområde 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Værktøjsholder 19
Polerværktøjslængde 100 mm
Maks. polereværktøjs-⌀ 125 mm
Vægt 2,9 kg
Maks. vibration iht. EN 0 m/s2

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077751 SET
EAN/GTIN 4030293187184
Producentnummer 433438

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv glittemaskine TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.
  • Forvalg af omdrejningstal og fastholdelse af omdrejningstallet vha. tachogenerator.
  • Blød opstart, beskyttelse mod overbelastning og genstartspærre efter strømsvigt.
  • Komplet indstøbt elektronikmodul forhindrer skader pga. støv.
Unik værktøjsforsats med hurtigkobling til værktøjsløs udskiftning af systemforsatserne „Satinering” og „Rørbåndslibning”.

Anvendelse:

Til glitning, polering, børstning, afglatning, rustfjernelse og afgratning.

Leveringsomfang:

Glittemaskine BSE14-3 100, 1 slibeforsats til glitning BS100.
Inklusive 1× slibeforsats satin BS 100, 1× gummi-luftrulle, 1× luftpumpe, 1× slibefilt A 280/fine, 17-dels slibetylle-sæt, 1× kuffert L-BOXX® 238.
15-dels slibetylle-sæt bestående af:
  • 1× slibetylle MESHFLEX A 400.
  • hver 3× slibetyller ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× slibetyller CERAFLEX K 120.
  • 3× slibetyller CORUFLEX P180.
  • hver 1× Superfinishing-tylle S600; S 1500.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven