Glittemaskine TRINOX FLEX BSE14-3

Art.-nr.: 077751 BSE14-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Glittemaskine
Producentbetegnelse BSE 14-3 100
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Omdrejningstalområde 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Værktøjsholder 19
Polerværktøjslængde 100 mm
Maks. polereværktøjs-⌀ 125 mm
Vægt 2,9 kg
Maks. vibration iht. EN 0 m/s2

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077751 BSE14-3
EAN/GTIN 4030293187177
Producentnummer 433411

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv glittemaskine TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.
  • Forvalg af omdrejningstal og fastholdelse af omdrejningstallet vha. tachogenerator.
  • Blød opstart, beskyttelse mod overbelastning og genstartspærre efter strømsvigt.
  • Komplet indstøbt elektronikmodul forhindrer skader pga. støv.

Anvendelse:

Til glitning, polering, børstning, afglatning, rustfjernelse og afgratning.

Leveringsomfang:

Glittemaskine BSE14-3 100, 1 slibeforsats til glitning BS100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven