Batteridrevet båndfil M12FBFL10

Art.-nr.: 077717 M12FBFL10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Båndfil
    Producentbetegnelse M12 FBFL10
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 12 V
    Omdrejningstalområde 0 - 14.500
    Båndhastighed 0 m/min - 1.110 m/min
    Slibebånd, bredde 10 mm
    Slibebånd, længde 330
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
    Vægt 1 kg
    Maks. vibration iht. EN 2,16 m/s2
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 0

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077717 M12FBFL10
    EAN/GTIN 4058546412432

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstremt let batteridrevet båndfil (kun 1,0 kg eller 1,1 kg med et 2Ah batteri) til ubesværet arbejde.
    • To hastighedstilstande + variabel hastighedsregulering.
    • Bak - giver brugeren mulighed for at vælge båndets retning for at styre retningen af gnister/spåner.
    • 360° værktøjsfri justering af hoved.
    • Enhåndsbetjening - muliggør arbejde i smalle områder og er ideel til arbejde over hovedet.

    Leveringsomfang:

    Uden batteri og uden lader.

    Bemærk:

    Passende batterier og ladere finder du fra 073814.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven