Båndslibemaskine 72227561

Art.-nr.: 077715 72227561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Omdrejningstalområde 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Emballage Kuffert
Producentbetegnelse RS17-70 E startsæt
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.700 W
Båndbredde 20; 40 mm
Båndlængde 815 mm
Bearbejdet rør-⌀ 8 mm - 80 mm
Vægt 4,64 kg
Maks. båndhastighed 9 mm/s - 27 mm/s
Kabellængde 4 m
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Produkttype Båndslibemaskine
Nominel spænding 230 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077715 72227561
EAN/GTIN 4014586895871

Betegnelse

Udførelse:

Rørremsliber med ekstremt høj kapacitet til fjernelse af materiale. Ideel til bearbejdning af rør og rørbøjninger − rengøring, fjernelse af misfarvninger, bortslibning af svejsesamlinger som forberedelse til polering og polering til spejlglans-finish. Omdrejningstalområde til slibe-, fleece- og polerbånd kan indstilles variabelt. Forbedret båndføring.
Rørsliber til smalle radier, kontinuerligt justerbare omdrejningstal til slibning, satinering og højglanspolering.
Min. vægafstand 50 mm.
Start-sættet dækker alle standardanvendelser til rør og rørbøjninger: rengøring, fjernelse af mølleskala og ridser, fremstilling af slibemønstre, den bedste satinfinish.

Fordel:

  • Effektiv fjernelse af svejsesømme takket være den optimale skærehastighed på slibebåndene.
  • Trinløs omdrejningstal til slibning, satinfinish og højglanspolering af håndlister, der allerede er monteret.
  • Fleksible slibebånd tilpasser sig optimalt til smalle rørbøjninger og resulterer dermed i sømløse overflader.
  • 360° perifer slibning i kun 2 trin.
  • Afbøjningsruller til lille vægafstand (ekstraudstyr).
  • Genstartsbeskyttelse.
  • Støvbeskyttet kugleleje.

Leveringsomfang:

  • Rørsliber FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 slibebånd 20×815 mm P120 / P180.
  • 2×10 slibebånd 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 fleecebånd 20×820 mm, meget fine.
  • 1 værktøjskuffert.

Bemærk:

Slibevævsblade findes fra nr. 558011.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør