Slibebånd, normal korund (A) KK711 80

Art.-nr.: 558011 80
(DKK 21,21 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,00  DKK / styk
    (DKK 21,21 / 1 Metre)
  • fra 100 styk
    5,81  DKK / styk
    (DKK 17,61 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.903 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK711T
Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 10 mm
Slibebånd, længde 330 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558011 80
EAN/GTIN 4018875305362
Producentnummer 730536

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.
Kornstørrelse 40 - X-lærred (robust). Kornstørrelse 60 til 180 - T-lærred (robust-fleksibelt) med specialfleksning. Optimal til anvendelse på håndførte slibemaskiner.

Anvendelse:

Universelt anvendelig på alle gængse materialer: Stål, ikke-jernholdige metaller, støbegods, aluminiumslegeringer, træ.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.