{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 12 V; Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs | |
Omdrejningstalområde | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 8 mm | |
Vægt | 1,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 077262 71230262 | |
Producentnummer | 71230262000 |