Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ligesliber Akku 71230362

Art.-nr.: 077262 71230362

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse AGSZ 18-90 LBL Select
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 2.900 min-1 - 9.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 8 mm
Vægt 1,6 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077262 71230362
Producentnummer 71230362000

Betegnelse

Udførelse:

  • Støvresistent og kraftfuld akku-ligesliber.
  • Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
  • Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.
  • Maksimale resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.
  • Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra motoren, og fire yderligere vibrationsdæmpere.
  • Omfattende brugerbeskyttelse: Blød opstart, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
  • Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.
Lang spindelhals. Den lange, slanke hals gør det muligt at neddykke den i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang ⌀ 6 mm, 1 × gaffelnøgle af hver str. 13 og str. 17, kuffert. Uden batteri og lader. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073834073845.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under 073834 ff.
Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven