Akku-vinkelsliber 18 V M18FLAG

Art.-nr.: 077135 M18FLAG
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
    Producentbetegnelse M18FLAG230XPDB-121C
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 12 Ah
    Batterispænding 18 V
    maks. omdrejningstal 6.600 min-1
    Maks. skive-⌀ 230 mm
    Maks. skæredybde 65 mm
    Vægt 5,2 kg
    Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
    Genstartsspærre ja
    Energiforsyning Akkudrevet
    Bemærk Dødmandskontakt; FIXTEC
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077135 M18FLAG
    EAN/GTIN 4058546220600
    Producentnummer 4933464115

    Betegnelse

    Udførelse:

    Akku-tohånds-vinkelsliber Ø 230 mm. Udførelse med dødemandsknap og genstartsbeskyttelse.
    Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, (kun drevet af en akkupakke med 18 V / 12 Ah High Output™)

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1× 18 V / 12 Ah High Output™ lithium-ion-akku, lader M12-18 FC, beskyttelsesskærm, AVS-sidegreb, Fixtec-hurtigspændemøtrik, 2 × udskiftelige støvbeskyttelsesgitre, kuffert.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven