Kompakt vinkelsliber AGV10125EK

Art.-nr.: 077131 AGV10125EK
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AGV10-125EK
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.000 W
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 2,6 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 2,2 kg
Dødemandskontakt nej
Genstartsspærre ja
Bemærk kort model
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077131 AGV10125EK
EAN/GTIN 4002395260898
Producentnummer 4933451222

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm. Kompakte, kraftfulde vinkelslibere med stor skæredybde takket være det flade metalgearhoved.
  • Netkabel 4 m.
  • Spindellås til hurtigt skift af skive.
  • Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.
  • Genstartsspærre.
Vinkelsliber 1000 W / 125 mm, kort konstruktion. Spændesæt medfølger.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven