Kompakt vinkelsliber AGV13-125X

Art.-nr.: 077131 AGV13-125X
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AGV13-125XSPDE/dødemandsknap
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.250 W
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 7,8 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 2,3 kg
Dødemandskontakt ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Bemærk M14, FIXTEC
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077131 AGV13-125X
EAN/GTIN 4002395140794
Producentnummer 4933451578

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm. Kompakte, kraftfulde vinkelslibere med stor skæredybde takket være det flade metalgearhoved.
  • Netkabel 4 m.
  • Spindellås til hurtigt skift af skive.
  • Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.
  • Genstartsspærre.
Vinkelsliber 1250 W / 125 mm, kort konstruktion, med blød start, overbelastningsbeskyttelse, anti-kick-back-funktion og
stor dødmandsknap. Skiveskift uden brug af værktøj ved hjælp af integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem. Anti-vibrationshåndtag (AVS).

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven