{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18CAG115XPDB-502X | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 115 mm | |
Maks. skæredybde | 28 mm | |
Vægt | 2,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 2,1 m/s2 | |
Genstartsspærre | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077105 M18CAGXPDB | |
Producentnummer | 4933451543 |