Vinkelsliber Akku M18FSAGV

Art.-nr.: 077105 M18FSAGV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 FSAGV115XPDB-0
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Omdrejningstalområde 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 28 mm
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 2,1 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt ja
Genstartsspærre ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077105 M18FSAGV
EAN/GTIN 4058546360566
Producentnummer 4933478774

Betegnelse

Udførelse:

Batteri-vinkelsliber 115 mm med POWERSTATE™-motor (børsteløs) til de hårdeste anvendelser. REDLINK PLUS™-elektronikken giver maskinen og batteriet en fremragende digital overbelastningssikring og holder effekten og lasten konstant. Med dødemandsknap.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive kasse.

Bemærk:

Egnede startsæt finder du fra nr. 073826.