Batteridrevet borehammer uden batteri KHLTXBL28Q

Art.-nr.: 075561 KHLTXBL28Q
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS Plus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Producentbetegnelse KH 18 LTX BL 28 Q
    Antal medfølgende akkuer 0
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 18 V
    Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 1.000 min-1
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i beton 28 mm
    Maks. slagtal 4.470 min-1
    Slagenergi 3 J
    Værktøjsholder, form SDS Plus
    Vægt uden batteri 3,4 kg
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 075561 KHLTXBL28Q
    EAN/GTIN 4061792218604
    Producentnummer 601715850

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftpakke til hammerboring.
    Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontakttryk.
    Metabo Quick: hurtigt og værktøjsfrit skift af borepatronen.
    Kombinationshammer med 3 funktioner: Borehammer, boring og mejsling.
    • Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
    • Sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.
    • Ekstremt let og praktisk batterihammer med integreret sugeflade.
    • Maksimal borydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.
    • Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 28 (tilbehør).
    • Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
    • Valgfri reduktion af omdrejningstal og slagenergi til arbejde i blødere materialer.
    • Elektronisk softstart for præcis forboring.
    • LED-arbedsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.

    Fordel:

    100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
    Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

    Leveringsomfang:

    Uden batteri og lader.
    Inklusiv ekstra håndtag og boredybdestop.
    Inklusive holder til hammeren og hurtigspændeborepatron.

    Bemærk:

    Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven