Batteridrevet slagboremaskine med Li-Ion batteri BHLTX16

Art.-nr.: 075559 BHLTX16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse BH 18 LTX BL 16
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 730 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 20 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 16 mm
Maks. slagtal 5.250 min-1
Slagenergi 1,3 J
Værktøjsholder, form SDS Plus
Vægt inklusive akku 2 kg
Vægt uden batteri 1,6 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075559 BHLTX16
EAN/GTIN 4061792191655
Producentnummer 600324500

Betegnelse

Udførelse:

Kraftpakke til hammerboring.
Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontakttryk.
Borehammer med 2 funktioner: Borehammer og boring.
  • Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
  • Elektronisk sikkerhedsstop af motoren, når værktøjet er blokeret. For et sikkert arbejde.
  • Meget let, kompakt batteridrevet slagboremaskine med børsteløs motor til brug i alle arbejdsstillinger.
  • Maksimal boreydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.
  • LED-arbejdsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusiv 2× batteri, lader og MetaBOX.
Inklusiv ekstra håndtag og boredybdestop.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør