Gevindskærer op til M10 720938

Art.-nr.: 075550 720938
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse GWP 10
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 450 W
    maks. omdrejningstal 0 min-1 - 450 min-1
    Værktøjsholder B12
    Maks. gevindbor-⌀ i stål M10
    Vægt 1,6 kg
    Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
    Produkttype Gevindbakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 075550 720938
    EAN/GTIN 4014586881256
    Producentnummer 72093860000

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Elektronisk regulering af omdrejningstal til forsigtig påsætning.
    • Solid trækevne til pålidelig håndtering af opgaver.
    • Integreret vendegear med hurtigt tilbageløb.
    • FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.
    • Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.
    Strømforsyning 220 V.

    Leveringsomfang:

    Uden borepatron. Inklusive ekstragreb. For at kunne arbejde kræves en spændetangsholder (nr. 075580 str. 063012) eller en kæbetangsholder (nr. 075580 str. 019009).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven