Akku-startsæt, Type: 92604324

Art.-nr.: 073832 92604324
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 92604324
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Fein 18 V apparater
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073832 92604324
EAN/GTIN 4014586892849
Producentnummer 92604324010

Betegnelse

Execuţie:

Acumulator Li-Ion cu afişaj pentru nivelul de încărcare şi tehnologie FEIN SafetyCell. Protecţie la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare completă, pentru acumulator şi maşină. 100% compatibil cu toate sculele cu acumulator FEIN 12 V, precum şi cu sculele cu acumulator de 18 V cu interfaţă MultiVolt.

Livrare:

Inclusiv încărcător rapid.
2× acumulator Li-Ion 18V / 3,0 Ah, încărcător rapid ALG 80 BC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven