{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Skaft | SDS Plus | |
Producentbetegnelse | GBH 2-28 F | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 28 mm | |
Maks. slagtal | 4.000 min-1 | |
Slagenergi | 3,2 J | |
Effektforbrug | 880 W | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 3,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 11 m/s2 | |
egnet til materiale | Murværk; Beton; Sten; Stål | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075510 GBH228F | |
EAN/GTIN | 3165140843669 | |
Producentnummer | 0611267601 |