{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Skaft | SDS Plus | |
Producentbetegnelse | GBH 2-26 F | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 26 mm | |
Maks. slagtal | 4.000 min-1 | |
Slagenergi | 2,7 J | |
Effektforbrug | 830 W | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 2,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 16,5 m/s2 | |
egnet til materiale | Murværk; Beton; Sten | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075510 GBH226F | |
EAN/GTIN | 3165140859202 | |
Producentnummer | 06112A4000 |