Håndboremaskine med 1 gear, Type: 720553

Art.-nr.: 075110 720553
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BOP-10
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 500 W
Borepatronholder 1/2 tomme − 20 UNF
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 1.500 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 075110 720553
EAN/GTIN 4014586882468
Producentnummer 72055360000
Producent C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Fein håndboremaskine −
  • Præcisionsborepatron helt i metal.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.
  • Metalgearhus af hensyn til sikker lejemontering.
  • Fortandet ekstra håndtag giver sikkert greb.
  • FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.
  • Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.
Alsidige anvendelsesmuligheder til boring, forsænkning og gevindskæring.

Fordel:

Inklusive borepatron med spændekraftsikring.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 selvspændende borepatron 1,5 − 13 mm, med spændekraftsikring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven